Sakagami Seal Mini Y Packing MYN (Sil Universal)

Sebelum PPN:
Rp56.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)7
MaterialRN716
Dimension L (mm)1.5
Outer Diameter (φmm)10
Dimensions d (mm)10
Dimension G (mm)2.5
Dimension HA (mm)2.1
Dimension HN (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan