SHM Turbine Digital Flow Meter (Meter Aliran)

Sebelum PPN:
Rp54.999.900
Spesifikasi
MaterialHead Epoxy Coated Aluminium, Body & Rotor SS316L, Clamp/Flange SS316L
Pressure (bar)16
Power Supply (V)24 DC
OutputRS485 / 4-20mA / Pulse
Range SizeDN4 – DN300
Accuracy±0.5%
ApplicationLiquid with kinematic viscosity under 5x10m2/s and have no impurity of fiber, grain, etc.
ConnectionFlange (FL) PN 16
Explosion ProofExd II BT4
Measurement Range1:10 / 1:15 / 1:20
Protection GradeIP 65
Repeatibility0.05-2%
Temperature (°C)0-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan