Spesifikasi
| Tape Width (mm) | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 50. |
|---|---|
| Cartridge Type | LK Tape Cartridge, BR Label Roll Kit |
| Cutter | Automatic full-cut and half-cut function (Replaceable) |
| Detection | Cover Open, Cut Setting, Print Density Setting, Print Speed Setting, Over Heat, Overcurrent Shutdown, Battery Charge, Auto Power Off |
| Drop-Stop & Print-and-Pick | Yes (Prints, cuts and hold label until it is pulled from printer before printing the next label in the batch automatically) |
| Indicator | Power LED, Power Charge, Wi-Fi |
| Maximum Print Speed (mm/s) | Up to 50 (with AC Adapter) |
| Maximum Print Width (mm) | 48 |
| Printable Dot Numbers | 566 |
| Resolution (dpi) | 300 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
MEMADUKAN DAYA TAHAN DAN PERFORMA
Dirancang untuk menangani pencetakan label bervolume tinggi, membuat label tanda yang andal dan tahan lama, pembuat label industri serbaguna Epson LW-Z5000WA adalah pendamping yang sempurna bagi penggunaan bisnis dan industri. Lebih hemat saat mencetak dengan paket gulungan label Bulk Roll (BR) baru dan yakinlah bahwa label Anda, baik digunakan di dalam maupun di luar ruangan, memiliki kualitas dan daya tahan tertinggi.
Mendukung lebar label dari 6mm sampai 50mm
Kompatibel dengan kartrid pita LK dan gulungan Label BR baru
Lebih hemat biaya dengan gulungan Label BR baru
Berbagai macam bahan untuk berbagai aplikasi
Produktivitas tinggi dengan kecepatan cetak hingga 50mm/det
Pengeditan label yang mudah dengan perangkat lunak Epson Label Editor
Dirancang untuk menangani pencetakan label bervolume tinggi, membuat label tanda yang andal dan tahan lama, pembuat label industri serbaguna Epson LW-Z5000WA adalah pendamping yang sempurna bagi penggunaan bisnis dan industri. Lebih hemat saat mencetak dengan paket gulungan label Bulk Roll (BR) baru dan yakinlah bahwa label Anda, baik digunakan di dalam maupun di luar ruangan, memiliki kualitas dan daya tahan tertinggi.
Mendukung lebar label dari 6mm sampai 50mm
Kompatibel dengan kartrid pita LK dan gulungan Label BR baru
Lebih hemat biaya dengan gulungan Label BR baru
Berbagai macam bahan untuk berbagai aplikasi
Produktivitas tinggi dengan kecepatan cetak hingga 50mm/det
Pengeditan label yang mudah dengan perangkat lunak Epson Label Editor
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
