monotaro.id Pen Holder Square

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp10.900 - Rp13.900
Spesifikasi
TypeSquare
Length (mm)85
Width (mm)85
Height (mm)90
MaterialMetal Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
monotaro.id Pen Holder Squere dapat membantu agar meja tetap terorganisir, terbuat dari logam yang tahan karat sehingga tahan lama. Dilengkapi dengan kaki antislip sehingga tidak mudah goyah saat digunakan. Finishing halus dna mengkilap menambah kesan elegan pada meja kerja
Fitur
- Bahan tiang dan jaring logam baja (metal steel) yang tidak mudah karat
- Stabilitas tinggi dengan alas kaki anti slip sehingga aman dari guncangan
- Jaring yang kuat dapat menampung banyak peralatan
- Mudah dibawa dan dipindahkan kemana saja
- Multifungsi untuk peralatan lainnya agar lebih rapi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan