Tesa Micromaster IP54 Digital Micrometer

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Range (mm)0-30 (0-1.2inch)
Resolution (mm)0.001
Accuracy (mm)±0.004
Power (V)3 CR2032 Battery
Battery Life (Year)1-2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IP54 Sealed
Protected from water sprays and dust ingress
Ratchet drive
Locking screw
Zero at any point
mm-inch conversion
Tungsten Carbide measuring faces
Hardened stainless steel spindle
Incremental or absolute measurements

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan