KleenFix Vacuum Cleaner Wet & Dry (Penyedot Debu)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Power (W)1000
FunctionWet/Dry
Input (V)220-240
Base Diameter (cm)34.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan