Spesifikasi
| Screen Size (inch) | 50 |
|---|---|
| Resolution (Pixel) | 3840x2160 |
| Processor/GPU | Quad Core/MT9612IAATNC |
| RAM (Gb) | 2 |
| Memory (GB) | 16 |
| Backlight Source | LED |
| Brightness (Typical) | 400nits |
| Built In Woofer | Yes, 20W |
| Connectivity | Chromecast built-in, Dual Band Wifi, BT 5.0, USB ports 2x, HDMI ports 3x |
| Operating Sytem | Google TV |
| Panel Refresh Rate (Hz) | 60 (Native) / 120, Ultra motion |
| Power Consumption Standby Mode (W) | <0.5 |
| Supply Voltage Range (V/Hz) | 100-240/50,60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
REGZA Engine ZR, finely tuned in Japan
Alami dunia menonton baru dengan REGZA Engine ZR. REGZA Engine ZR memaksimalkan potensi display, backlight, speaker, dan audio amplifier. Selain itu, model AI yang terlatih dengan baik memastikan realitas tak tertandingi yang hanya dapat direproduksi oleh ahli gambar dan suara
Quantum Dot Color Display
Rasakan satu miliar corak reproduksi dan semangat warna yang disempurnakan.
REGZA Power Audio Pro
REGZA Power Audio Pro, Menciptakan Suara yang Menyenangkan dengan REGZA Bass Woofer, Tru Bass Booster, 360 Surround Upscaling, dan Dolby Atmos.
Alami dunia menonton baru dengan REGZA Engine ZR. REGZA Engine ZR memaksimalkan potensi display, backlight, speaker, dan audio amplifier. Selain itu, model AI yang terlatih dengan baik memastikan realitas tak tertandingi yang hanya dapat direproduksi oleh ahli gambar dan suara
Quantum Dot Color Display
Rasakan satu miliar corak reproduksi dan semangat warna yang disempurnakan.
REGZA Power Audio Pro
REGZA Power Audio Pro, Menciptakan Suara yang Menyenangkan dengan REGZA Bass Woofer, Tru Bass Booster, 360 Surround Upscaling, dan Dolby Atmos.
Feature
- Google TV- Quantum Dot Color
- Full Array Local Dimming
- 2.1 Ch Built In Bazooka Woofer
- Far field Voice Control
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
