Leroy Generator Diesel Silent Type Emergency Standby Power (Genset Diesel)

Sebelum PPN:
Rp209.999.900 - Rp2.999.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)400
Frequency (Hz)50
Phase3
Engine Speed (rpm)1500
Noise TypeSilent Type
Engine Standby Speed (rpm)1500
Radiator Temperature (°C)50-Aluminium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan