K55 Water Level Control

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
MaterialPlastic ABS
Height (cm)7.5
Length (cm)11.5
Pipe Size (inch)1/2
Diameter (cm)6
Packaging Dimensions (cm)14x10x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Saat air uda naik sampai batas setengah, arus air akan berhenti secara otomatis

Fungsinya kerjanya sama seperti pelampung air biasa.

Dimana saat bola pelampung naik air berhenti.
Fitur
Keunggulannya ukurannya kecil & lebih simple dengan memanfaatkan prinsip kerja permukaan air.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan