SPIDY Pan Square Marble (Wajan Kotak Marmer)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Die Casting, Non Stick Ceramic Coating PFOA Free
Width (cm)15
Height (cm)4
Overall Length (cm)35 (From The Tip Of The Pan To The Handle)
Packaging Dimensions (cm)23x16x5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lapisan anti lengket yg aman untuk kesehatan anti gores & tahan lama.

Biasa dipakai untuk memasak di luar ruangan / camping.

Pegangan anti panas dengan design minimalis.

Terbuat dari aluminium membuat panas cepat merata dan tahan karat.

Kokoh dan berat tahan dipakai lama.

Kualitas Unggul: Dibuat dari bahan aluminium die cast berkualitas tinggi, penggorengan ini memberikan daya tahan dan kekuatan yang luar biasa. Anda dapat memasak dengan percaya diri dan mendapatkan hasil panggangan yang konsisten setiap kali.

Lapisan Keramik yang Tahan Luntur: Dengan lapisan keramik yang tahan noda & gores, penggorengan ini tidak hanya cantik secara estetika, tetapi juga mudah dibersihkan. Lapisan keramik memberikan perlindungan tambahan terhadap goresan dan membuatnya tahan terhadap noda dan tumpahan makanan.

Panas Merata: Konduktivitas panas yang baik pada penggorengan ini memastikan distribusi panas yang merata saat memasak. Ini memungkinkan makanan matang secara merata di setiap sisi, menghasilkan hasil panggangan yang sempurna dan lezat.

Desain Persegi yang Unik: Dengan desain persegi yang unik, penggorengan ini memberikan ruang lebih luas untuk memasak lebih banyak makanan dalam satu waktu. Anda dapat dengan mudah menggoreng, memanggang, atau menumis dengan kapasitas yang lebih besar.

Pegangan Ergonomis: Dilengkapi dengan pegangan yang nyaman dan ergonomis, penggorengan ini mudah digenggam dan diangkat. Anda dapat mengoperasikannya dengan nyaman dan aman, menjadikan proses memasak menjadi lebih menyenangkan.

Jangan biarkan hidangan panggangan Anda kurang sempurna. Dapatkan Spidy Square Frypan sekarang dan nikmati kesempurnaan dalam setiap panggangan yang Anda buat!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan