SPIDY Wajan Granit Set

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Die Casting, Non Stick Ceramic Coating PFOA Free
Packaging Dimensions (cm)28x23x18
Sauce Pan Diameter (cm)16
Sauce Pan Capacity (L)1.5
Sauce Pan Height (cm)7.5
Casserole Capacity (L)3
Casserole Diameter20
Casserole Height (cm)10
Frypan Diameter (cm)20
Frypan Height (cm)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Semua dilapisi keramik anti lengket & anti gores bebas PFOA sehingga aman bagi kesehatan dan bebas karat.

Gagang frypan & sauce pan gampang di copot pasang sehing ringkas untuk di simpan atau untuk dibawa kegiatan out door seperti camping.

Penutup kaca templete tebal dengan list stanless steel membuat tampilan elegan.

Bisa dipakai memasak di kompor listrik / kompor induksi.

Include:
Ceramic Coating Casserole with Wide Edge and Glass Lid diameter 20 x tinggi 10cm, kapasitas 3 liter.
Ceramic Coating Frypan diameter 20cm x tinggi 4.5cm.
Ceramic Coating Sauce Pan diameter 16cm x tinggi 7.5cm, kapasitas 1,5 liter.
Fitur
Kualitas Tinggi: Dibuat dengan bahan aluminium die cast berkualitas tinggi, set perlengkapan memasak ini memberikan daya tahan dan kekuatan yang luar biasa. Anda dapat memasak dengan percaya diri dan mendapatkan hasil yang konsisten setiap kali.
Lapisan Keramik yang Tahan Luntur: Set ini dilengkapi dengan lapisan keramik yang tahan noda & gores pada permukaannya. Lapisan ini tidak hanya membuat perlengkapan memasak terlihat cantik, tetapi juga mudah dibersihkan. Anda dapat memasak dengan hati senang tanpa khawatir tentang noda atau tumpahan makanan yang sulit dihilangkan.
Distribusi Panas yang Merata: Konduktivitas panas yang baik pada set ini memastikan distribusi panas yang merata saat memasak. Ini memungkinkan makanan matang secara merata dan sempurna di setiap bagian, menghasilkan cita rasa yang tak tertandingi.
Desain Ergonomis: Pegangan yang nyaman dan ergonomis pada setiap wadah memudahkan penggunaan dan penanganan. Anda dapat mengoperasikan set ini dengan nyaman dan aman, menghindari risiko tergelincir atau terbakar.
Lengkap dan Serbaguna: Set ini mencakup casserole, frypan, dan sauce pan, memberikan Anda kebebasan untuk memasak berbagai hidangan mulai dari tumisan, menggoreng, merebus, hingga memasak saus lezat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan