SPIDY Wajan Anti Lengket dengan Gagang

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
MaterialDie-Cast Aluminium
Height (cm)14.5
Capacity (L)4.5
SurfaceNon-Stick Marble Coating
HandleDetachable Bakelite Wood Painting
Body Thickness (mm)1.7
Bottom Thickness (mm)4
CertificatePFOA Free, FDA, SGS
Diameter (cm)28
Packaging Dimensions (cm)32x32x16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kaca template tebal terbungkus slikon indah & rapi memberikan kesan mewah didapur Anda.

Gagang gampang lepas pasang bahan bakelite berkualitas bermotif kayu pinus yg indah & keset untuk pegangan wajan.

Sebaiknya menggunakan sutil berbahan silikon supaya tidak menggores lapisan anti lengket & penampilan tanpa lecet.

Dapat digunakan pada kompor biasa atau kompor induksi dengan adanya stainless steel induction bottom.

Bahan aluminium die-cast dengan cepat menyebarkan panas ke semua permukaan tidak hanya tertahan dibagian bawah menjadikan matengnya lebih merata dan hemat energi.

Spidy Non-Stick Wok 28cm CookLover dengan lapisan Marmer dan Pegangan yang dapat dilepas, berkualitas tinggi yang akan membuat pengalaman memasak Anda lebih praktis dan mudah!

Dengan Spidy Non-Stick Wok 28cm CookLover, Anda dapat memasak dengan mudah dan cepat.

Dilengkapi dengan lapisan anti lengket berkualitas tinggi, wok ini membuat masakan tidak lengket dan mudah dibersihkan.

Selain itu, wok ini juga dilengkapi dengan lapisan marmer yang memberikan tampilan yang elegan dan premium.

Wajan ini juga dilengkapi dengan pegangan yang dapat dilepas, yang memungkinkan Anda untuk memasak dengan lebih nyaman, mudah disimpan & bisa masuk microwave.

Dengan ukuran 28cm ini cocok untuk memasak berbagai jenis makanan dalam jumlah yang lebih banyak.

Spidy Non-Stick Wok 28cm CookLover juga dapat digunakan pada berbagai jenis kompor, termasuk induksi.

Dengan kualitas yang terjamin dan desain yang elegan, wajan ini akan menjadi pilihan yang tepat untuk setiap dapur.

Dapatkan wajan ini sekarang juga dan nikmati pengalaman memasak.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait