SPIDY Gooseneck Faucet Connection Flexible (Keran Dapur Leher Angsa)

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
MaterialPlastic ABS
ColorChrome
Packaging Dimensions (cm)18x6x6
Shower Head Diameter (cm)5
Diameter Connection (inch)1
Diameter Connection (cm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dipasang di keran angsa yg berulir / drat di kepalanya.

Pengaturan mode pancuran deran dan menyebar pada tombol di samping.

Bebas mengarahkan arah pancuran membuat mencuci lebih bersih &menyenangkan.

Sambungan ini merupakan solusi praktis untuk meningkatkan kegunaan keran dapur Anda. Didesain untuk kenyamanan dan kemudahan, Sambungan Kepala Keran Angsa Dapur Spidy memberikan fleksibilitas dalam mengatur aliran air sesuai kebutuhan.

Kenapa Harus Memilih Sambungan Kepala Keran Angsa Dapur Spidy?
- Kemudahan dalam Penggunaan: Meningkatkan fungsionalitas keran untuk memudahkan kegiatan sehari-hari di dapur.
- Penghematan Air: Memungkinkan pengaturan aliran air yang lebih efisien, membantu mengurangi pemborosan air.
- Kualitas Terjamin: Dibuat untuk memberikan kinerja yang handal dan tahan lama.

Dapatkan inovasi yang praktis untuk dapur Anda dengan Sambungan Kepala Keran Angsa Dapur Spidy ini.
Fitur
Fitur Unggulan:
- Peningkatan Fungsionalitas: Memungkinkan Anda untuk mengubah pola aliran air dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan mencuci yang berbeda.
- Kemudahan Penggunaan: Desain yang praktis memudahkan Anda mengatur aliran air tanpa kesulitan.
- Kualitas dan Daya Tahan: Dibuat dari bahan yang berkualitas tinggi untuk memastikan ketahanan dalam penggunaan sehari-hari.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan