SPIDY Panci Susu Marble Tutup Kaca

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Die Casting, Non Stick Ceramic Coating PFOA Free
Height (cm)10
Capacity (L)2
Diameter (cm)16
Packaging Dimensions (cm)23x20x11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lapisan anti lengket yg aman untuk kesehatan anti gores & tahan lama.

Pegangan kayu anti slip dan pegangan penutup kaca model baru anti panas.

Pegangan anti panas dg design minimalis.

Terbuat dari aluminium membuat panas cepat merata dan tahan karat.

Kokoh dan berat tahan dipakai lama.

Kualitas Unggul: Dibuat dari bahan aluminium die cast berkualitas tinggi, panci susu ini memberikan daya tahan dan kekuatan yang luar biasa.

Anda dapat memasak dengan percaya diri dan mendapatkan hasil saus yang konsisten setiap kali.

Lapisan Keramik yang Tahan Luntur: Dilengkapi dengan lapisan keramik yang tahan benturan, panci saus ini tidak hanya cantik secara estetika, tetapi juga mudah dibersihkan.

Lapisan keramik memberikan perlindungan tambahan terhadap goresan dan membuatnya tahan terhadap noda dan tumpahan makanan.

Penutup Kaca Transparan: Dilengkapi dengan penutup kaca transparan, panci saus ini memungkinkan Anda mengawasi proses memasak saus secara jelas tanpa perlu membuka penutup.

Ini membantu mempertahankan kelembapan dan aroma yang diperlukan untuk hasil saus yang sempurna.

Distribusi Panas yang Merata: Konduktivitas panas yang baik pada panci saus ini memastikan distribusi panas yang merata saat memasak.

Ini memungkinkan saus matang secara merata dan sempurna di setiap bagian, menghasilkan cita rasa yang tak tertandingi.

Pegangan Ergonomis: Dilengkapi dengan pegangan yang nyaman dan ergonomis, panci saus ini mudah digenggam dan diangkat.

Anda dapat mengoperasikannya dengan nyaman dan aman, menjadikan proses memasak saus menjadi lebih menyenangkan.

Jangan biarkan saus Anda kurang sempurna. Dapatkan Spidy Sauce Pan 16cm sekarang dan nikmati kesempurnaan dalam setiap hidangan saus yang Anda buat!

Tunggu apa lagi? Segera pesan Spidy Sauce Pan 16cm untuk menghadirkan pengalaman memasak yang tak terlupakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan