SPIDY Panci Sup Marmer

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Die Casting Non Stick Ceramic Coating PFOA Free
Height (cm)12
Capacity (L)4
Diameter (cm)22
Packaging Dimensions (cm)36x29x15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lapisan anti lengket yg aman untuk kesehatan anti gores & tahan lama.

Bisa dipakai memasak di kompor listrik / kompor induksi.

Pegangan anti panas dg design minimalis.

Terbuat dari aluminium membuat panas cepat merata.

Kokoh dan berat tahan dipakai lama.

Kualitas Unggul: Dibuat dari bahan aluminium die cast berkualitas tinggi, wadah masak ini memberikan daya tahan dan kekuatan yang luar biasa.

Anda dapat memasak dengan percaya diri dan mendapatkan hasil yang konsisten setiap kali.

Lapisan Keramik yang Tahan Luntur: Dengan lapisan keramik yang tahan gores, panci masak ini tidak hanya cantik secara estetika, tetapi juga mudah dibersihkan. Lapisan keramik memberikan perlindungan tambahan terhadap goresan dan membuatnya tahan terhadap noda dan tumpahan makanan.

Panas Merata: Konduktivitas panas yang baik pada wadah ini memastikan distribusi panas yang merata saat memasak. Ini memungkinkan makanan matang secara merata dan sempurna di setiap bagian, sehingga menghasilkan cita rasa yang tak tertandingi.

Desain Ergonomis: Pegangan yang nyaman dan ergonomis pada tutup dan pegangan wadah membuatnya mudah digenggam dan diangkat. Anda dapat mengoperasikan wadah ini dengan nyaman dan menghindari risiko tergelincir atau terbakar.

Multi Fungsi: Wadah masak ini tidak hanya cocok untuk memasak berbagai hidangan seperti sup, tumis, atau masakan sehari-hari, tetapi juga cocok untuk disajikan langsung di meja makan. Anda dapat memperindah meja makan Anda dengan keindahan wadah ini.

Jangan biarkan kegiatan memasak Anda terbatas oleh wadah masak biasa.

Dapatkan Spidy Casserole Marble 22cm Aluminum Die Cast dengan Lapisan Keramik sekarang dan tingkatkan pengalaman memasak Anda dengan sentuhan keindahan dan kepraktisan!

Segera pesan Spidy Casserole Marble 22cm Aluminum Die Cast dengan Lapisan Keramik untuk memastikan keberhasilan setiap hidangan Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait