SPIDY Jet Shower Faucet (Keran Semprotan Kloset)

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Valve MaterialBrass
Packaging Dimensions (cm)11x8x8
Model TSingle Input with Double Output
Drat Size Outlet (inch)1/2
Drat Size Inlet (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Semua drat ukuran 1/2inch baik inlet maupun outlet.

Biasanya dipakai untuk kran jet shower toilet.

Juga dapat dipakai di tempat cuci tangan, pemanas air, dan shower.

Buka & tutup katub model baling dengan sudut putar 90 derajat.

Silakan pilih di variant untuk model yg diperlukan.

Warna seal tape tergantung stok yg ada.

Spidy Kran Jet Sower Model T dan F 1/2inch Stainless Kamar Mandi adalah pilihan sempurna untuk menghadirkan keindahan dan kenyamanan dalam kamar mandi Anda.

Dirancang dengan detail yang cermat dan menggunakan bahan stainless steel berkualitas tinggi, produk ini menawarkan performa yang optimal dan tahan lama.
Fitur
Keunggulan Spidy Kran Jet Sower Model T dan F 1/2inch Stainless Kamar Mandi:
1️⃣ Desain yang Elegan: Dengan desain yang elegan dan modern, kran jet sower ini akan memberikan sentuhan estetika yang indah pada kamar mandi Anda. Tersedia dalam model T dan F yang dapat dipilih sesuai dengan preferensi Anda.

2️⃣ Kualitas Terbaik: Terbuat dari bahan stainless steel berkualitas tinggi, Spidy Kran Jet Sower memberikan ketahanan terhadap korosi, karat, dan kerusakan akibat kelembapan. Anda dapat mempercayakan kualitas produk ini untuk jangka panjang.

3️⃣ Performa Unggul: Dengan aliran air yang kuat dan merata, rasakan pancaran air yang lembut namun efektif untuk membersihkan dan merelaksasi diri.

4️⃣ Mudah Dipasang: Spidy Kran Jet Sower dilengkapi dengan ukuran 1/2inch yang umum digunakan, sehingga dapat dipasang dengan mudah pada sistem kamar mandi Anda.

5️⃣ Perawatan yang Mudah: Permukaan stainless steel berkualitas tinggi memudahkan dalam membersihkan kran jet sower ini.

Dapatkan pengalaman mandi yang istimewa dengan Spidy Kran Jet Sower Model T dan F 1/2inch Stainless Kamar Mandi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan