SPIDY Shower Water Faucet (Keran Air Shower)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp239.900
Spesifikasi
Body MaterialStainless Steel
Valve MaterialBrass
Inlet (inch)1/2
Outlet (inch)1/2
Packaging Dimensions (cm)20x17x14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keran shower dengan 2 input panas dan dingin.

Punya 2 output ke shower dan langsung ke depan.

Body terbuat dari stainless steel yg dilapisi 3 lapisan plating hitam doff & mirror polishing.

Material valve / katub dari kuningan (brass) awet dipakai dan tahan macet dari kualitas air.

Terdapat saringan aerator untuk menghemat penggunaan air dan mudah dibersihkan.

Ukuran outlet & inlet sama 1/2 inch yg umum dipakai di mana-mana.

Spidy Stainless Shower Faucet adalah pilihan ideal untuk mereka yang mengutamakan kualitas dan desain yang elegan.

Terbuat dari bahan stainless steel berkualitas tinggi, faucet ini dirancang untuk tahan lama dan menghadirkan kilau yang tahan lama.

Nikmati mandi yang sempurna setiap saat dengan kemampuan pengaturan suhu air panas dan dingin yang presisi.

Anda dapat menyesuaikan suhu air sesuai keinginan Anda, sehingga setiap mandi menjadi pengalaman yang luar biasa.

Dengan teknologi canggih, Spidy Stainless Shower Faucet memberikan aliran air yang lembut dan konsisten, memungkinkan Anda merasakan sensasi relaksasi yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya.

Spidy Stainless Shower Faucet dilengkapi dengan panduan instalasi yang jelas dan mudah diikuti. Anda bahkan dapat memasangnya sendiri tanpa perlu memanggil tukang pipa.

Dapatkan Spidy Stainless Shower Faucet Hot & Cold Water hari ini juga dan tingkatkan pengalaman mandi Anda menjadi lebih baik.

Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memiliki faucet berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan