SPIDY Shower Head Filter (Filter Kepala Pancuran)
#Grup produk P110454304
Spesifikasi
| Material | Multi Layer Cotton Filters |
|---|---|
| Diameter (mm) | 18 |
| Filter Length without Plastic (mm) | 75 |
| Overall Filter Length (mm) | 85 |
| Filter Capability (mm) | 0.01 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Ukuran sesuai dengan kepala shower turbo fan yg kita punya dan yg ada dipasaran.
Gantilah filter setelah berwarna coklat tua atau aliran air menjadi kecil.
Preses penggantian tinggal memutar gagang turbo fan shower dan masukan sesuai posisinya, jangan terbalik karena bisa mengakibatkan aliran berhenti.
Nikmati pengalaman mandi yang lebih segar dan sehat dengan SPIDY Filter Air untuk Turbo Fan Shower!
Dirancang khusus untuk memaksimalkan kualitas air yang Anda gunakan saat mandi, produk inovatif ini akan memberikan manfaat yang tak tergantikan bagi kesehatan dan kenyamanan Anda.
Gantilah filter setelah berwarna coklat tua atau aliran air menjadi kecil.
Preses penggantian tinggal memutar gagang turbo fan shower dan masukan sesuai posisinya, jangan terbalik karena bisa mengakibatkan aliran berhenti.
Nikmati pengalaman mandi yang lebih segar dan sehat dengan SPIDY Filter Air untuk Turbo Fan Shower!
Dirancang khusus untuk memaksimalkan kualitas air yang Anda gunakan saat mandi, produk inovatif ini akan memberikan manfaat yang tak tergantikan bagi kesehatan dan kenyamanan Anda.
Fitur
Keunggulan SPIDY Filter Air untuk Turbo Fan Shower:Teknologi canggih: Dilengkapi dengan teknologi mutakhir, filter ini mampu menyaring dan menghilangkan klorin, logam berat, serta kontaminan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan kulit dan rambut Anda.
Turbo Fan Shower: Dirancang untuk bekerja dengan sempurna dengan shower turbo fan, filter air ini akan memberikan tekanan air yang optimal untuk pengalaman mandi yang menyegarkan dan menyenangkan.
Kualitas air yang lebih baik: Dengan menghilangkan klorin dan kontaminan lainnya, filter ini akan menjaga kelembapan alami kulit dan rambut Anda, serta mencegah kerusakan akibat air keras.
Instalasi yang mudah: Filter air ini dirancang dengan sistem pemasangan yang mudah dan dapat dipasang pada shower Anda dengan cepat dan praktis.
Ekonomis dan ramah lingkungan: Filter air SPIDY memiliki masa pakai yang lama, sehingga Anda dapat menghemat biaya penggantian filter secara berkala. Selain itu, dengan menggunakan filter air ini, Anda juga berkontribusi dalam mengurangi limbah plastik dari botol air kemasan sekali pakai.
Tingkatkan pengalaman mandi Anda dengan SPIDY Filter Air untuk Turbo Fan Shower
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/8gP110454304-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
