SPIDY Dispenser Water Stand (Alas Galon Air)
#Grup produk P110454261
Spesifikasi
| Material | Carbon Steel |
|---|---|
| Finishing | Powder Coating |
| Width (cm) | 18.5 |
| Packaging Dimensions (cm) | 30x28x7 |
| Rear Leg Height Size (cm) | 28.5 |
| Front Leg Height Size (cm) | 22.5 |
| Leg Distance Size (cm) | 26 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Terdiri dari satu set berisi: 1 pcs kaki galon + keran tutup galon.
Keran tutup galon juga ada dijual terpisah.
Dengan trend Inovasi baru kaki galon,
Desain Minimalis & modern.
Efisien & mudah digunakan juga praktis.
Kerangka besi dengan pengecatan power coating awet dipakai.
Dilengkapi juga dengan kran anti air menetes.
Mudah dibersihkan dan higienis.
Aliran air cepat.
Bisa dipakai mana saja (Rumah, Kos, Kantor, Apartemen,Kantin, dll).
Apakah Anda ingin mengatur galon air minum Anda dengan lebih rapi dan elegan? Spidy Dudukan Galon Miring hadir untuk memberikan solusi yang efisien dan estetis!
Keran tutup galon juga ada dijual terpisah.
Dengan trend Inovasi baru kaki galon,
Desain Minimalis & modern.
Efisien & mudah digunakan juga praktis.
Kerangka besi dengan pengecatan power coating awet dipakai.
Dilengkapi juga dengan kran anti air menetes.
Mudah dibersihkan dan higienis.
Aliran air cepat.
Bisa dipakai mana saja (Rumah, Kos, Kantor, Apartemen,Kantin, dll).
Apakah Anda ingin mengatur galon air minum Anda dengan lebih rapi dan elegan? Spidy Dudukan Galon Miring hadir untuk memberikan solusi yang efisien dan estetis!
Fitur
Fitur Unggulan:-Desain Miring yang Stylish: Dengan desain miring yang elegan, Spidy Dudukan Galon Miring memberikan penyimpanan air minum yang rapi dan estetis.
-Material Berkualitas Tinggi: Dibuat dari bahan tahan lama, Spidy Dudukan Galon Miring dirancang untuk bertahan lama dan dapat digunakan berulang kali.
-Kemudahan Akses: Miringkan galon air Anda ke arah yang lebih nyaman, memudahkan Anda dalam mengisi gelas atau cangkir tanpa tumpah.
-Penyimpanan yang Rapi: Spidy Dudukan Galon Miring memberikan penyimpanan yang rapi dan efisien untuk galon air Anda.
-Mudah Dipasang: Pemasangan yang sederhana memungkinkan Anda untuk mulai menggunakannya dalam hitungan menit.
-Tampilan yang Menawan: Selain fungsional, Spidy juga memberikan tampilan yang cantik pada ruangan Anda.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/79P110454261-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
