SPIDY CookLover Fry Pan Marble Ceramic

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
MaterialDie-Cast Aluminium
SurfaceNon-Stick Marble Coating
HandleBakelite Wood Painting
Packaging Dimensions (cm)30x28x10
CertificatePFOA Free, FDA, SGS
Deep Fry Pan Body Thickness (mm)1.7
Deep Fry Pan Bottom Thickness (mm)4
Deep Fry Pan Capacity (L)2.7
Deep Fry Pan Diameter (cm)24
Deep Fry Pan Height (cm)7.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kaca template tebal terbungkus stainless steel indah & rapi memberikan kesan mewah didapur Anda.

Bakelite berkualitas bermotif kayu pinus yg indah & keset untuk pegangan wajan penggorengan.

Sebaiknya menggunakan spatula / sutil berbahan silikon supaya tidak menggores lapisan anti lengket & penampilan tanpa lecet.

Dapat digunakan pada kompor biasa atau kompor induksi / listrik dg adanya stainless steel induction bottom.

Bahan aluminium die-cast dengan cepat menyebarkan panas ke semua permukaan tidak hanya tertahan dibagian bawah menjadikan matengnya lebih merata dan hemat energi.

Dengan Spidy CookLover deep fry pan ini, Anda dapat memasak dengan mudah dan cepat seperti seorang profesional.

Wajan anti lengket ini berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan aluminium die-cast yang tahan lama dan tahan gores.

Dilengkapi dengan lapisan keramik anti lengket yang memastikan masakan Anda tidak lengket dan mudah dibersihkan.

Wajan tebal & tinggi ini juga dilengkapi dengan pegangan ergonomis yang nyaman dipegang dan tutup kaca tembus pandang dengan bahan template glass yang memudahkan Anda untuk memantau masakan dan cepat matang saat sedang dimasak.

Anda dapat menikmati pengalaman memasak yang lebih menyenangkan dan efisien.

Dengan Spidy Ceramic Aluminum Die-cast Cook Lover deep fry pan, Anda dapat menikmati pengalaman memasak yang lebih menyenangkan dan efisien.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan