SPIDY CookLover Die-Cast Ceramic
#Grup produk P110454225
Spesifikasi
| Material | Aluminium Die Cast |
|---|---|
| Cover | High Temperature Template Glass Lid with Stainless Cover |
| Packaging Dimensions (cm) | 32x32x24 |
| Deep Fry Pan Bottom Thickness (mm) | 4 |
| Deep Fry Pan Height (cm) | 8.4 |
| Deep Fry Pan Body Thickness (mm) | 1.7 |
| Deep Fry Pan Capacity (L) | 4.2 |
| Deep Fry Pan Diameter (cm) | 28 |
| Handle Pot | Hard rubber & not slippery |
| Pan Handle | Quality Bakelite with Wood Pattern |
| Sauce Pan Bottom Thickness (mm) | 1.6 |
| Sauce Pan Capacity (L) | 1.95 |
| Sauce Pan Diameter (cm) | 18 |
| Sauce Pan Height (cm) | 9 |
| Soup Pot Body Thickness (mm) | 1.7 |
| Soup Pot Bottom Thickness (mm) | 6.1 |
| Soup Pot Capacity (L) | 50 |
| Soup Pot Diameter (cm) | 24 |
| Soup Pot Height (cm) | 13 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bakelite berkualitas bermotif kayu pinus yg indah & keset untuk pegangan wajan penggorengan.
Karet keras anti panas & slip untuk pegangan panci sup dengan warna kayu pinus yg natural.
Sebaiknya menggunakan spatula berbahan silikon supaya tidak menggores lapisan anti lengket & penampilan tanpa lecet.
Dapat digunakan pada kompor biasa atau kompor induksi / listrik dg adanya stainless steel induction bottom.
Bahan aluminium die-cast dengan cepat menyebarkan panas ke semua permukaan tidak hanya tertahan dibagian bawah menjadikan matengnya lebih merata dan hemat energi.
Dengan Spidy CookLover Set 8pcs ini, Anda dapat memasak dengan mudah dan cepat seperti seorang profesional.
Set ini terdiri dari 2 wajan dan 1 panci berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan aluminium die-cast yang tahan lama dan tahan gores.
Dilengkapi dengan lapisan keramik anti lengket yang memastikan masakan Anda tidak lengket dan mudah dibersihkan.
Set ini juga dilengkapi dengan pegangan ergonomis yang nyaman dipegang dan tutup kaca tembus pandang yang memudahkan Anda untuk memantau masakan Anda saat sedang dimasak.
Anda dapat menikmati pengalaman memasak yang lebih menyenangkan dan efisien.
Karet keras anti panas & slip untuk pegangan panci sup dengan warna kayu pinus yg natural.
Sebaiknya menggunakan spatula berbahan silikon supaya tidak menggores lapisan anti lengket & penampilan tanpa lecet.
Dapat digunakan pada kompor biasa atau kompor induksi / listrik dg adanya stainless steel induction bottom.
Bahan aluminium die-cast dengan cepat menyebarkan panas ke semua permukaan tidak hanya tertahan dibagian bawah menjadikan matengnya lebih merata dan hemat energi.
Dengan Spidy CookLover Set 8pcs ini, Anda dapat memasak dengan mudah dan cepat seperti seorang profesional.
Set ini terdiri dari 2 wajan dan 1 panci berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan aluminium die-cast yang tahan lama dan tahan gores.
Dilengkapi dengan lapisan keramik anti lengket yang memastikan masakan Anda tidak lengket dan mudah dibersihkan.
Set ini juga dilengkapi dengan pegangan ergonomis yang nyaman dipegang dan tutup kaca tembus pandang yang memudahkan Anda untuk memantau masakan Anda saat sedang dimasak.
Anda dapat menikmati pengalaman memasak yang lebih menyenangkan dan efisien.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
