SPIDY Alat Pembuka Botol

Sebelum PPN:
Rp15.900
Spesifikasi
MaterialStamping Steel with Finishing Powder Coating
Width (cm)3
Length (cm)7.5
Packaging Dimensions (cm)8x4x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gantungan kunci praktis dengan memiliki banyak fungsi.

Gantungan kunci yg memiliki banyak fungsi / multi fungsi:

Pembuka Botol.
Pembuka baut.
Penggaris.
Gergaji.
Obeng minus.

Spidy Gantungan Kunci Multi Fungsi adalah solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari Anda.

Gantungan kunci ini hadir dengan berbagai macam fungsi, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai gantungan kunci, namun juga dapat digunakan sebagai pembuka botol, obeng, dan pengukur.

Terbuat dari bahan logam berkualitas tinggi yang tahan lama dan kuat, Spidy Gantungan Kunci Multi Fungsi sangat cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti pergi ke kantor, belanja, atau bahkan untuk aktivitas di luar ruangan.

Gantungan kunci ini hadir dengan desain yang simpel namun elegan, sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dan cocok untuk segala usia.

Dilengkapi dengan bentuk dan ukuran yang pas di tangan, gantungan kunci ini sangat mudah digunakan dan dapat dengan mudah disimpan di saku atau tas Anda.

Spidy Gantungan Kunci Multi Fungsi adalah pilihan tepat untuk Anda yang ingin memiliki solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari Anda.

Dapatkan sekarang juga dan jadikan aktivitas Anda menjadi lebih mudah dan efisien dengan Spidy Gantungan Kunci Multi Fungsi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait