Visero Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp3.900 - Rp8.900
Spesifikasi
ColorBlack
Size (mm)18x0.13
Maximum Temperature (°C)80
Maximum Voltage (V) 600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi Isolasi Listrik Hitam Tahan Api / Anti Bakar Visero
Cocok untuk pemakaian yang tidak lebih dari 600Volt dan 80 derajat Celcius
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan