Visero Adaptor 4A (Casan Laptop)

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
Voltage (V)12
Frequency (Hz)50/60
Current (A)4
Input Voltage (V)100-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait