Spesifikasi
| LED Type | 1 x XPE, 1 x COB |
|---|---|
| Battery Capacity | 1200 |
| Cable Length (cm) | ±30 |
| Power (W) | 10 |
| Color | Black |
| Battery Type | Lithium Battery |
| Charging Time (hour) | About 2.5 |
| Headlamp Material | Silicone Rubber Strap Rope |
| Lamp Box (cm) | 6.5x3.2x1.8 |
| Life Duration | COB 100% 350 Lumens = 2.5 jam, COB 40% 150 Lumens = 5 jam, XPE 100% 150 Lumens = 4 jam, XPE 40% 60 Lumens = 8 jam |
| Lumens | 350 |
| Protection Rating | IPX4 |
| Spandex Dimensions LED Length (cm) | 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bekerja ataupun berkegiatan di tempat gelap memerlukan sumber penerangan tambahan. Agar pergerakan tangan Anda tidak terganggu dengan memegang senter, Anda bisa menggunakan senter kepala atau headlamp ini. Headlamp ini memiliki tali strap yang dapat disesuaikan, serta memiliki sensor gerak sehingga Anda dapat menyalakan lampu dengan menggerakan tangan ke sensor.
Kelengkapan Produk
1 x TaffLED Fire Headlamp Flashlight Sensor USB LED XPE dan COB - XWF-109
1 x Kabel USB Type C
Kelengkapan Produk
1 x TaffLED Fire Headlamp Flashlight Sensor USB LED XPE dan COB - XWF-109
1 x Kabel USB Type C
Fitur
-Dua jenis LampuUntuk membantu kegiatan Anda, terdapat dua buah jenis LED, yaitu LED strip XPE dan LED COB. Bagian LED strip memiliki pancaran cahaya yang lebih luas, sementara LED COB memiliki cahaya yang lebih terfokus.
-Sensor Gerakan Tangan
Anda tidak perlu repot menekan tombol power setiap kali ingin menghidupkan headlamp. Cukup nyalakan tombol sensor, lalu lambaikan tangan ke sensor tersebut. Lampu akan otomatis mati dan hidup setiap kali Anda menggerakan tangan di sensor.
-Tali Kepala yang Dapat Disesuaikan
Headlamp ini memiliki tali strap yang dapat diatur dengan mudah. Bahan tali yang elastis membuat headlamp ini dapat digunakan di berbagai ukuran kepala.
-Baterai Lithium
Agar Anda dapat menggunakan headlamp lebih lama, maka headlamp ini dibekali dengan baterai tanam lithium dengan kapasitas sebesar 1200 mAh. Anda dapat mengisi daya Headlamp menggunakan kabel USB type C yang tersedia.
-Tahan Air
Karena headlamp didesain khusus untuk kegiatan luar ruangan, maka headlamp ini dibuat dengan material tahan air. Bagian LED dan kelistrikan headlamp terlindungi dengan baik di balik material karet silikon yang ringan dan nyaman digunakan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
