ANEX Insulated Screwdriver Stubby Slit (Obeng Insulasi)

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
Shaft Length (mm)15
Total Length (mm)66
TipWith Magnet
SpecificationsHigh Precision Black-pointed Tip
Finish MaterialShaft: Chrome molybdenum vanadium steel, Grip: Polypropylene+elastomer resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Anti-slip slit shape and hexagonal shape(grip end)which force can be applied easily.
- Stubby type convenient for screwing in narrow spaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait