VOX Lubricant Additive Semi Synthetic Virgin Based Oil Booster (Pelumas Tambahan)

Sebelum PPN:
Rp28.900 - Rp139.900
Spesifikasi
PackagingBottle
Base Oil TypeSemi Synthetic Virgin Based

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
VOX OIL BOOSTER
Versi SILVER Motor
Semi Synthetic Base Oil

VOX OIL BOOSTER dapat diandalkan menghadapi naiknya BBM.
Sudah banyak testimoni dan terbukti membuat konsumsi BBM jauh lebih irit.
Sangat cocok untuk digunakan pada berbagai jenis motor operasional dengan mobilitas yang tinggi.
Sangat ideal untuk mesin-mesin motor 4 tak.

CARA PEMAKAIAN:
1. Dapat ditambah pada pelumas mesin yang sedang dipakai (tanpa perlu mengganti pelumas baru terlebih dahulu).
2. Tambahkan VOX OIL BOOSTER sejumlah +/- 5% dari volume pelumas mesin. Misalnya jumlah pelumas mesin motor 1 liter, maka langsung tambahkan additive sejumlah 50 ml.
3. Nyalakan mesin selama 1 s/d 3 menit, tergantung besarya CC mesin. Biasanya mesin motor cukup 1 menit sudah terasa bedanya. Untuk mesin dengan CC besar, biasanya akan terasa bedanya dalam waktu maksimal.
4. Gunakan VOX OIL BOOSTER setiap kali penggantian pelumas mesin agar efisiensi BBM tetap terjaga.

PENGHARGAAN:
1. Sudah teruji di berbagai laboratorium pelumas.
2. Sudah teruji di berbagai mesin pengujian DYNO TEST dengan rata-rata peningkatan sekitar 5% dari Brake Horse Power (BHP) maupun Torque (Torsi).
3. Sudah mendapatkan hasil uji coba dari Laboratorium UI (Universitas Indonesia) maupun LAPI ITB (Insitut Teknologi Bandung).
4. Sudah teruji di berbagai mesin kendaraan baik motor, mobil, maupun berbagai mesin kendaraan operasional lainnya.
5. Sudah teruji di berbagai arena balap mobil, dimana terakhir kali mendapatkan Juara 1 di Kelas Umum F Slalom (total 5 piala) di acara Kejurda Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat (IMI JABAR) yang diadakan di MEIKARTA, CIKARANG, pada tanggal 20-21 Agustus 2022.
Fitur
- Efisiensi BBM yang nyata.
- Tarikan mesin jauh lebih responsif.
- Mesin jauh lebih halus.
- Temperatur mesin menjadi lebih stabil.
- Kadar CO mesin menjadi lebih rendah.
- Meningkatkan usia penggantian pelumas mesin hingga 1.5X.
Use
Suitable for small motorcycle engines ( < 120 CC)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait