Kilau Sejati Filter Paper Laboratory (Kertas Saring)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp399.900
Spesifikasi
Size (cm)60x60
Wet Bursting Strength (mmH₂O)≥ 200
pH of Filter Paper5-8
Filtering Speed (s)30-40
Maximum Working Temperature (°C)150
Thickness (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oil Filter paper ini umumnya digunakan di dunia industri perminyakan, industri petrokimia dan laboratorium. Dapat digunakan untuk menyaring :
1. Oli Transformer oil, Oli capacitor, Oli Mesin and Oli Hidraulik
2. Pelumas Mesin, vaseline and Minyak/Oli Bekas
3. Cat, pewarna and menyaring partikel kimia halus.
Sebelum proteksi ada baiknya oli atau pelumas dari kemasan sebelum dimasukkan ke dalam mesin disaring terlebih dahulu dengan filter ini untuk menghindari adanya kontaminan yang bisa merusak dan memperpendek umur mesin terutama untuk mesin produksi yang sensitif. Ukuran kertas saring ini cukup besar 60x60cm sehingga bisa dipotong sesuai dengan kebutuhan.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait