Non Brand Crucible Graphite High Purity Melting (Tungku Lebur)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
MaterialSilicone Carbide Graphite
Height (mm)118
Volume (ml)370
Capacity (kg)Brass/Copper : 3; Aluminium : 1
Density (g/cm³)1.71
Alumina Content (%)6-20
Bottom Diameter (mm)75
Graphite Content (%)30-45
Silica Content (%)8-38
Silicone Carbide Content (%)20-40
Top Diameter (mm)105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Silicon Carbide Graphite Crucible ini merupakan wadah untuk melebur logam seperti tembaga, kuningan, aluminium dll. Terbuat dari campuran silicon carbide, alumina, silica dan graphite dengan kadar kemurnian yang tinggi. Crucible ini memiliki ketahanan suhu yang sangat tinggi hingga 1800°C. Tungku ini umum digunakan pada proses pemurnian logam dan casting berbagai macam metal. Sistem tungku yang digunakan bisa berupa sistem induksi, blower maupun gas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan