Non Brand Crucible Alumina Corundum (Cawan Lebur)

Sebelum PPN:
Rp55.900 - Rp129.900
Spesifikasi
Chemical compositionAl203 ≥ 99%; R20 ≤ 0.2 %; Fe203 ≤ 0.1 %; Si02 ≤ 0.2 %
Bending Strength (MPa)>350
Compression Strength (MPa)>12000
Volume Density (g/cm²)≥ 3.80
Significant Gas Porosity (%)<1
Dielectric Constant ∑(1MHz)2
Maximum Enabling Temperature (°C)1800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Terbuat dari alumina berkualitas tinggi, yang memiliki stabilitas kimia tinggi dan ketahanan korosi yang sangat baik terhadap sebagian besar larutan asam, basa, garam, dan cair.
Tahan suhu tinggi, tahan asam dan alkali, tahan pendinginan dan panas, tahan korosi kimia.
Ketahanan suhu maksimum: 1800 derajat Celcius.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details.
Kegunaan
Banyak digunakan dalam semua jenis analisis laboratorium dan berbagai analisis industri, peleburan sampel bahan logam dan bukan logam.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait