Ezviz Wallmount Bracket Smart IP Camera Indoor CCTV

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)153.3x113.4x55
Dimensions (inch)6.04x4.46x2.17
Packaging Dimensions (mm)156x115x58
Packaging Dimensions (inch)6.14x4.53x2.28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pasang kamera pan-tilt atau kamera turret Anda di plafon untuk mendapatkan tampilan menyeluruh dan area pengawasan yang luas.

Kompatibel dengan seri EZVIZ C6 dan kamera C4W.

Model Parameters
Model : CS-CMT-Bracket-Wall Mount

General
Dimensions : 153,3 × 113,4 × 55 mm (6,04 × 4,46 × 2,17 inci)
Packaging Dimensions : 156 × 115 × 58 mm (6,14 × 4,53 × 2,28 inci)

In the box : Braket; Kit Sekrup

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait