Non Brand Polyester Composite Strapping Band

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Width (mm)19
Length (m)600
Load Capacity (daN)>760
Breaking Load (daN)815
Linear Breaking Strength (daN)475
Max Securing Load (kgf)398
Max System Strength (daN)780
Width (inch)3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait