BULTRAX Automatic Pump Control

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Size (cm)30
Frequency (Hz)50/60
IP RatingIP 65
Voltage220/240
Adjustable Pressure (bar)1.0-2.5
Auto Restart (minute)15
Cable (m²)Copper 0.75
Drat In/Out (inch)1
Maximum Current (A) 10
Maximum Power (kW)1.1
Maximum Temperature (°C)90
Maximum Working Pressure (bar)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan