BULTRAX Float Switch Automatic for Submersible Pump (Otomatis Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp52.900 - Rp88.900
Spesifikasi
Voltage220/380
Working Power (W)500
Current (V)4-8
Cable Size (A)0.5
Maximum Working Pressure (MPa)1
Waterproof Grade Temperature (°C)IP 68
Working Pressure (mm)0.6
Working Temperature Range (MPa)0-70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tahan hingga 100,000 klik
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait