BULTRAX Mini Bandsaw

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Power (W)350
Cutting Depth (mm)80
Cutting Width (mm)195
Blade Size1400x6.35x0.35x6TP
Table Size (cm)30x30
Titling0-45⁰

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan