BULTRAX Mesin Table Saw

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Size8inchx16x2.4x24T
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Cable Length (m)1.8
Depth 45⁰ (mm)27
Depth 90⁰ (mm)43
Power Motor (W)600
Rotation Speed (rpm)2950
Table Size (mm)500x335

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan