BULTRAX Mesin Scroll Saw

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Motor Power (W)120
Blade Size (mm)125 15T/18T
Corner0-45⁰
Cutting Size406
Depth at 0⁰50
Depth at 45⁰23
Speed (per minute)1400
Table Size415x250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Variable Speed
- LED Light
- With Handle
- Blower Pipe

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan