BULTRAX Airless Paint Sprayer

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Power (W)1800
Hose (m)50
Extension Rod (cm)50
Flow Rate (L/minute)2.5
Maximum PSI3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan