BULTRAX Mesin Perata Semen Dinding

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Size (mm)380
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Power (W)750
Cable (m)4
Rotation Speed (rpm)0-200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Termasuk 4 pad:
- plastic disc 377mm
- spongy disc 390mm
- sanding disc 370mm
- steel disc 400mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan