BULTRAX Cordless Polisher

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Size (mm)150
Size (inch)6
Voltage (V)12
Power (mAh)1.5
Rotation Speed (rpm)2500-5000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
2 Baterai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan