BULTRAX Cordless Reciprocating Saw

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
Voltage (V)21
Capacity (mm)100
Power (mAh)1.5
Rotation Speed (rpm)0-3000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Variable Speed
- LED Light
- 2 baterai
- 4 blades

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan