BULTRAX Cordless Impact Driver

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Shank (inch)1/4 Hex
Battery Voltage (V)18-1.5AH
Maximum Torque (N m)160
Rotation Speed (rpm)0-3300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- 2 baterai
- Mode Palu
- Mode Skrup
- 3 speed
- Brushless motor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan