BULTRAX Cordless Impact Wrench

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Drive (inch)3/4
Baterry21V 4AH
Maximum Torque (N m)2000
Rotation Speed (rpm)2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- 1 kunci sok 22mm
- 1 battery
- 1 seat charger
- 1 adaptor 3/4x1/2
- 3/4" drive

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan