BULTRAX Sander Dry Wall

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Size (mm)180
Size (inch)7
Power (W)950
Rotation Speed (rpm)600-2300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- VARIABLE SPEED
- 100% COPPER WIRE
- 360 LED STRIP
- 3.5 m cable
- 2m vacuum hose

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan