BULTRAX Mini Compressor Kit (Set Kompresor Ringkas)

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Voltage (V)100-240
Speed3
Voltage DC (V)12
Hose (m)1.8
Airflow (L/minute)9-13
Maximum PSI25
Nozzle (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- AB 130 Air Brush 7ml
- 12 set/ctn

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan