BULTRAX Electric Spray Gun

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Capacity (ml)800
Frequency (Hz)50
Power (W)400
Cable (m)1.8
Maximum Flow (ml/minute)200
Maximum Viscosity (din/s)40
Nozzle (mm)2.5
Rotation Speed (rpm)32000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brass nozzle & needle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan