PROVIOZ Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
MaterialG80 Chain
Length (m)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lever Hoist Veloz adalah jenis mesin pengangkat manual yang mudah digunakan dan mudah dengan kualitas premium dan rantai menggunakan material G80 memenuhi standart ISO, DIN, BS, JIS, ASTM.
Sangat cocok untuk pabrik, tambang, lokasi konstruksi, produksi pertanian, dermaga, gudang, serta untuk memasang mesin, mengangkat barang bongkar-muat kendaraan, terutama untuk open operasi tanpa catu daya.
Bahkan lebih penting katrol rantai dapat digunakan dengan berbagai derek monorel manual untuk membentuk troli pengangkat dan pengangkut manual, yang cocok untuk transportasi overhead monorel, derek jembatan balok tunggal manual, dan derek kantilever.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Kualitas Jepang.
- Penggunaan tugas berat (Heavy duty use).
- Upaya rendah untuk mengangkat beban maksimum.
- Bahan rantai menggunakan baja kelas premium G - 80.
- Menggunakan bearing untuk memudahkan pengangkatan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan