JETE Bluetooth Speaker Karaoke (Pengeras Suara)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
FeatureKaraoke Function, Instrument Jack 6.5mm
Battery (mAh)24000
InputMicro SD, Bluetooth, Flashdisk, Aux, Jack 6.5mm
BluetoothV5.0
Driver Speaker (mm)102
Frequency Range80Hz-18kHz
Peak Power (W)200
Play Time (hour)20
SNI LicenseYes
SNI Number96926/SDPPI/2024

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan