AS ONE Kantong Plastik Sampah Transparan (Trash Bag / Kresek)

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
MaterialLDPE (low density polyethylene)
ColorTranslucent
Size (mm)650x800x0.03
Package Size (mm)225×330×10
Capacity (L)45
AS ONE Order7-5307-01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a PL mark certified product and can be used for food and drinking water.

Polyethylene, blue

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan