AS ONE Brush SANIFOODS HACCP Short Handle

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
MaterialHandle/PP (polypropylene), Brush/polyester
Allowable Temperature Limit (°C)120
Width x Length x Hair Length (mm)55x215x33

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent durability and heat resistance prevent contamination and fungal reproduction.
Special bristle material in triangle pole shape is used, enabling brush trace.

HACCP correspondence

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan